Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 60x80x2000mm m.OT Bodenl CD80X60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F284G69
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240194
EAN/GTIN:
     4046356459204
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 60x80x2000mm m.OT Bodenl CD80X60
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
80 mm mm
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
60 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 14,158*
€ 17,998*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 14,3352*
€ 18,1401*
10
Frei Haus
ab € 14,884*
€ 18,674*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 14,99315*
€ 18,88315*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,49229*
€ 19,40229*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,88315*
€ 22,47095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,86315*
€ 21,25715
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99315*
€ 17,84185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 188,8315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240288
ab € 4,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0869*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 46,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.