Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal lgr 100x80x2000mm m.OT Bodenl CD80X100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F284H08
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240264
EAN/GTIN:
     4046356464734
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal lgr 100x80x2000mm m.OT Bodenl CD80X100
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
80 mm mm
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
100 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
5815 mm² mm²
Schlitzabstand:
6.5 mm mm
Schlitzbreite:
6.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,075*
€ 25,495*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,876*
€ 26,626*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,181*
€ 26,891*
21 Tage
unbekannt
8
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,7388*
€ 27,0483*
Lager 262
8
pro Stück
€ 5,95*
ab € 21,35353*
€ 27,41353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 27,41353*
€ 32,6221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,82353*
€ 30,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25353*
€ 30,0517
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35353*
€ 25,4107
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 219,30824* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240288
ab € 4,50*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 0,0872*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 0,1182*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,4438*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 47,01*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 47,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.