Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung si RM=3,2mm horiz SD-WMTBS(SY)VA:/


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-F284I73
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0826653:/
EAN/GTIN:
     4046356414487
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Klemmenmarkierung si RM=3,2mm horiz SD-WMTBS(SY)VA:/
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal
Farbe:
Silber
Rastermaß:
3.2 mm mm
Symbol Aufdruck:
/
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, zackband phoenix contact, zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,09*
€ 0,1365*
50
€ 5,00*
ab € 0,0917*
€ 0,137*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,0927*
€ 0,1385*
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,0965*
€ 0,1438*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,1042*
€ 0,1532*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1385*
€ 0,16482
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1225*
€ 0,14578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1115*
€ 0,13269
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0927*
€ 0,11031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5020658
ab € 32,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.