Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amperemeter REG Acti9 0-5A WandlAnschl 0Kl AC 72x90mm 16030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modulares Analogamperemeter ohne Skala AMP, 0-2000A
Modulares Analogamperemeter ohne Skala AMP, 0-2000A
Modulares Analogamperemeter ohne Skala AMP, 0-2000A
Artikel-Nr.:
     262-F292H10
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     16030
EAN/GTIN:
     3303430160304
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter analog
amperemeter
Amperemeter REG Acti9 0-5A WandlAnschl 0Kl AC 72x90mm 16030
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN-Schiene
Breite:
72 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
4
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Genauigkeitsklasse:
0
Höhe:
90 mm mm
Max. Zeigerausschlag:
90 ° °
Messbereich:
0 - 5 A A
Nominaler Endwert der Skala:
0 A A
Spannungsart:
AC
Verlustleistung:
0 W W
Wandleranschluss:
ja
Weitere Suchbegriffe: Amperemeter für Schalttafel, Einbau-Amperemeter, Einbaumessgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 45,15*
€ 57,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,45*
€ 60,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,95*
€ 60,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,58*
€ 63,39*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,98*
€ 74,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,80*
€ 89,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,51*
€ 82,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.