Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 80A Compact 3p IP20 Einb Festeinbau 28904


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS80,3P, 80A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS80,3P, 80A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS80,3P, 80A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F295A45
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28904
EAN/GTIN:
     3303430289043
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Hauptschalter 80A Compact 3p IP20 Einb Festeinbau 28904
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
75 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
500 - 500 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
72 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
85 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 57,90*
€ 70,18*
€ 5,00*
ab € 60,55*
€ 72,46*
Frei Haus
ab € 62,26*
€ 74,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,10*
€ 75,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,94*
€ 87,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,09*
€ 95,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.