Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 160A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 28913


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS160,4P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS160,4P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS160,4P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F295A50
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28913
EAN/GTIN:
     3303430289135
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Hauptschalter 160A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 28913
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
154 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
85 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, hauptschalter 3 polig, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 126,90*
€ 149,57*
Frei Haus
ab € 131,79*
€ 154,54*
Frei Haus
ab € 132,42*
€ 159,64*
Frei Haus
ab € 136,02*
€ 160,32*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 214,60*
€ 248,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,46*
€ 295,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,17*
€ 291,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,35*
€ 282,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,90*
€ 277,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.