Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 63A Compact 3p IP20 Einb Festeinbau 26kWAC 28918


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS63,3P, 63A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Artikel-Nr.:
     262-F295A53
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28918
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Hauptschalter 63A Compact 3p IP20 Einb Festeinbau 26kWAC 28918
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
75 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
26 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
500 - 500 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
85 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, lasttrennschalter 63a, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 53,54*
€ 65,93*
€ 5,00*
ab € 56,64*
€ 69,26*
Frei Haus
ab € 58,09*
€ 70,34*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 57,28*
€ 70,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 92,41*
€ 106,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,26*
€ 126,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,41*
€ 109,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.