Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 80A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 28921


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS80,4P, 80A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS80,4P, 80A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS80,4P, 80A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Artikel-Nr.:
     262-F295A56
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Leistungsschalter
Hauptschalter 80A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 28921
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
75 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
500 - 500 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
72 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
85 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,63*
€ 80,07*
€ 5,00*
ab € 70,18*
€ 83,06*
Frei Haus
ab € 72,32*
€ 85,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,14*
€ 86,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,44*
€ 130,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,48*
€ 152,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.