Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 125A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 28926


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS125,3P, 125A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS125,3P, 125A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS125,3P, 125A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Artikel-Nr.:
     262-F295A59
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28926
EAN/GTIN:
     3303430289265
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Hauptschalter 125A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 28926
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
154 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
125 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
85 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 86,20*
€ 101,04*
€ 5,00*
ab € 88,19*
€ 103,42*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,88*
€ 106,38*
Frei Haus
ab € 91,80*
€ 106,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,35*
€ 124,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,24*
€ 143,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,31*
€ 140,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.