Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 160A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 28929


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS160,4P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS160,4P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS160,4P, 160A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Artikel-Nr.:
     262-F295A62
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28929
EAN/GTIN:
     3303430289296
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Hauptschalter 160A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 28929
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
154 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
160 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
5.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
85 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Trennschalter, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, lasttrennschalter 160a, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,41*
€ 142,78*
Frei Haus
ab € 130,88*
€ 147,44*
Frei Haus
ab € 136,27*
€ 153,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,02*
€ 153,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 216,00*
€ 238,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,25*
€ 275,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,87*
€ 269,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,00*
€ 257,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.