Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 40A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 28994


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennschalter, Interpact INSE40, 3-polig- 40A
Trennschalter, Interpact INSE40, 3-polig- 40A
Trennschalter, Interpact INSE40, 3-polig- 40A
Artikel-Nr.:
     262-F295A81
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28994
EAN/GTIN:
     3606480595653
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter
Lasttrennschalter 40A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 28994
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 600 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
100 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 79,79*
€ 98,09*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,95*
€ 101,62*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,21*
€ 103,79*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 87,46*
€ 107,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 127,69*
€ 152,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,43*
€ 181,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,24*
€ 171,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.