Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 40A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 28995


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennschalter, Interpact INSE40, 4-polig- 40A
Trennschalter, Interpact INSE40, 4-polig- 40A
Trennschalter, Interpact INSE40, 4-polig- 40A
Artikel-Nr.:
     262-F295A82
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     28995
EAN/GTIN:
     3303430289951
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
trennschalter
Lasttrennschalter 40A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 28995
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 600 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
40 A
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
100 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,34*
€ 115,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,63*
€ 118,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,79*
€ 121,05*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 103,29*
€ 124,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 152,15*
€ 180,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,33*
€ 214,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,55*
€ 212,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,19*
€ 203,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,80*
€ 200,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,15*
€ 181,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.