Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 320A Compact 4p IP20 Einb Festeinbau 31109


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS320,4P, 320A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS320,4P, 320A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Lasttrennsch. INS320,4P, 320A/690V AC/250V DC,Drehantrieb schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F295F08
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31109
EAN/GTIN:
     3303430311096
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Hauptschalter 320A Compact 4p IP20 Einb Festeinbau 31109
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
320 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
320 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
205 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Trennschalter, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,39*
€ 308,23*
Frei Haus
ab € 286,31*
€ 316,11*
Frei Haus
ab € 293,89*
€ 322,83*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 299,85*
€ 331,26*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 475,13*
€ 517,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,71*
€ 616,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,50*
€ 613,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,87*
€ 606,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,39*
€ 593,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,13*
€ 565,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.