Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 250A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31118


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig 250A
Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig 250A
Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig 250A
Artikel-Nr.:
     262-F295F40
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31118
EAN/GTIN:
     3303430311188
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
lasttrenner 250a
Lasttrennschalter 250A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31118
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 600 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
205 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,92*
€ 344,12*
Frei Haus
ab € 305,63*
€ 352,68*
Frei Haus
ab € 314,31*
€ 360,34*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 320,99*
€ 369,77*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 508,15*
€ 567,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,84*
€ 675,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,02*
€ 673,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 547,95*
€ 652,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,59*
€ 625,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,15*
€ 604,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.