Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 500A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31132


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS500,3P, 500A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS500,3P, 500A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS500,3P, 500A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Artikel-Nr.:
     262-F295F54
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31132
EAN/GTIN:
     3303430311324
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Hauptschalter 500A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31132
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
500 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
500 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
205 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,16*
€ 337,38*
Frei Haus
ab € 315,08*
€ 345,67*
Frei Haus
ab € 322,11*
€ 353,28*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 330,78*
€ 362,62*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 383,13*
€ 419,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,97*
€ 499,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,77*
€ 497,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,06*
€ 491,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,70*
€ 481,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,13*
€ 455,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.