Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 630A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 31135


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INS630,4P, 630A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS630,4P, 630A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Lasttrennsch. INS630,4P, 630A/690V AC/250V DC,Drehantrieb rot/Grund gelb
Artikel-Nr.:
     262-F295F57
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31135
EAN/GTIN:
     3303430311355
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Hauptschalter 630A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 31135
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
630 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Farbe des Betätigungselements:
rot
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
205 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 525,08*
€ 570,02*
Frei Haus
ab € 526,24*
€ 572,81*
Frei Haus
ab € 535,57*
€ 583,23*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 550,26*
€ 597,73*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 853,57*
€ 918,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,55*
€ 1.093,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,72*
€ 1.087,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 889,44*
€ 1.058,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 873,15*
€ 1.039,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,57*
€ 1.015,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.