Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 400A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31136


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig, 400A
Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig, 400A
Trennschalter, Interpact INSJ400, 3-polig, 400A
Artikel-Nr.:
     262-F295F58
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31136
EAN/GTIN:
     3303430311362
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter
lasttrenner 400a
Lasttrennschalter 400A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31136
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 600 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
205 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
600 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: trennschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 414,96*
€ 476,50*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 418,60*
€ 481,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 420,46*
€ 491,22*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 427,11*
€ 491,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 652,64*
€ 739,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,76*
€ 880,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 731,41*
€ 870,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,13*
€ 834,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 681,80*
€ 811,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,64*
€ 776,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.