Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F295F62 Herst.-Nr.: 31142 EAN/GTIN: 3303430311423 |
| |
|
| | |
| Lastschalter 3p Compact EinAus 200A Komplettger_im_Geh IP40 lang.Drehgriff 31142 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung: | Ein-/Ausschalter | Ausführung des Betätigungselements: | langer Drehgriff | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0 kW | Bemessungsdauerstrom Iu: | 200 A | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Polzahl: | 3 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,84* | € 442,69* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 390,05* | € 447,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 390,31* | € 456,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 414,16* | € 473,87* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 609,28* | € 687,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|