Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F295F71 Herst.-Nr.: 31151 EAN/GTIN: 3303430311515 |
| |
|
| | |
| Lastschalter 4p Compact EinAus 400A Komplettger_im_Geh IP40 lang.Drehgriff 31151 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung: | Ein-/Ausschalter | Ausführung des Betätigungselements: | langer Drehgriff | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0 kW | Bemessungsdauerstrom Iu: | 400 A | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Polzahl: | 4 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennschalter, Aufbau-Umschalter, Fronteinbau-Umschalter, Umschalter, Verteilereinbau-Umschalter, Zwischenbau-Umschalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 722,08* | € 801,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 727,52* | € 809,36* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 743,07* | € 824,28* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 758,80* | € 844,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.191,23* | € 1.300,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|