Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter 250A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 31167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INV250, 4 P, 250A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV250, 4 P, 250A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV250, 4 P, 250A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Artikel-Nr.:
     262-F295F83
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31167
EAN/GTIN:
     3303430311676
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Endschalter Rollenhebel
Lasttrennschalter 250A Compact 4p IP40 Einb Festeinbau 31167
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
0 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
132 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
8.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
136 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Verriegelbar:
ja
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalterhebel, Trennschalter, lasttrenner 250a, trennschalter, Hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 195,65*
€ 220,08*
Frei Haus
ab € 200,90*
€ 227,65*
Frei Haus
ab € 208,07*
€ 234,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 212,45*
€ 238,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 332,68*
€ 367,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,99*
€ 437,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,58*
€ 436,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,80*
€ 429,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,38*
€ 421,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,68*
€ 395,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.