Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 400A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31170


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INV400, 3 P, 400A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV400, 3 P, 400A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV400, 3 P, 400A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Artikel-Nr.:
     262-F295F86
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31170
EAN/GTIN:
     3303430311706
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Hauptschalter 400A Compact 3p IP40 Einb Festeinbau 31170
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
205 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP40
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, lasttrenner 400a, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,58*
€ 269,30*
Frei Haus
ab € 251,80*
€ 277,07*
Frei Haus
ab € 256,96*
€ 283,14*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 263,34*
€ 290,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 412,55*
€ 453,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 453,74*
€ 539,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,28*
€ 538,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,63*
€ 530,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,64*
€ 519,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,55*
€ 490,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.