Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 400A Compact 4p IP20 Einb Festeinbau 31171


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lasttrennsch. INV400, 4 P, 400A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV400, 4 P, 400A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Lasttrennsch. INV400, 4 P, 400A/690V DC/AC, Schwarzer Drehhebel
Artikel-Nr.:
     262-F295F87
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     31171
EAN/GTIN:
     3303430311713
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Antriebskopf Schwenkhebel
Hauptschalter 400A Compact 4p IP20 Einb Festeinbau 31171
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
330 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
0 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
400 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
20 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
205 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
500 V
Polzahl:
4
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, Trennschalter, lasttrenner 400a, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 306,11*
€ 335,51*
Frei Haus
ab € 311,33*
€ 339,45*
Frei Haus
ab € 316,58*
€ 345,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 324,66*
€ 354,50*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 502,32*
€ 546,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,58*
€ 650,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,77*
€ 645,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,83*
€ 629,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,68*
€ 618,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,32*
€ 597,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.