Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 4p IP30 Einb Bolzen Festeinbau 33294


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA
Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA
Compact NS1000N, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 50kA
Artikel-Nr.:
     262-F296A64
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     33294
EAN/GTIN:
     3303430332947
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leistungsschalter 1000A 4p IP30 Einb Bolzen Festeinbau 33294
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Motorantrieb integriert:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP30
Verlustleistung:
88 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, Trennschalter, schneider electric sicherungsautomat 4p, leistungsschalter merlin gerin, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.053,26*
€ 3.224,83*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.065,82*
€ 3.229,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3.507,66*
€ 3.786,69*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3.742,22*
€ 3.923,61*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5.779,08*
€ 5.988,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.988,31*
€ 7.126,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.953,40*
€ 7.084,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.824,36*
€ 6.930,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.779,08*
€ 6.877,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.