Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1000A 4p IP30 Einb Bolzen Festeinbau 33296


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Compact NS1000L, 4 P, 1000A, max. Ausschaltverm. 150kA
Artikel-Nr.:
     262-F296A66
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     33296
EAN/GTIN:
     3303430332961
Suchbegriffe:
Elektrischer Antrieb Leistungsschal...
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leistungsschalter 1000A 4p IP30 Einb Bolzen Festeinbau 33296
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsdauerstrom Iu:
1000 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
150 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Motorantrieb integriert:
ja
Polzahl:
4
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP30
Verlustleistung:
136 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, leistungsschalter schneider, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.732,41*
€ 3.915,62*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.737,43*
€ 3.920,74*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4.293,92*
€ 4.597,78*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4.562,10*
€ 4.763,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7.059,20*
€ 7.279,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.279,72*
€ 8.662,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.225,74*
€ 8.598,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.097,83*
€ 8.446,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.059,20*
€ 8.400,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.