Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Modul DC 24V f.TCPIP Unterstützt Protokoll für TCPIP 33703


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ECO Modbus COM-Modul f.man.betrieb.NS 33703
ECO Modbus COM-Modul f.man.betrieb.NS 33703
Artikel-Nr.:
     262-F296C44
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     33703
EAN/GTIN:
     3303430337034
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
profibus buskoppler
Kommunikations-Modul DC 24V f.TCPIP Unterstützt Protokoll für TCPIP 33703
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen CAN:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Breite:
56 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Fronteinbau möglich:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
86 mm mm
Mit Potentialtrennung:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
SIL nach IEC 61508:
ohne
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
15 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 24 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 24 V
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschaltbaugruppe, BUS, Bus-Schnittstelle, Dezentrale Erweiterung, Dezentrale Peripherie, Dezentrales kompaktes Kommunikations-Modul, Erweiterungsbaugruppenträger, Erweiterungsmodul, Feldbus, Dez. Peripherie - Kommunikations-Modul, Firmenspezifischer Bus, Interface, Interface-Schnittstelle, Lichtwellenleiter-Schnittstelle, LWL-Schnittstelle, Master Slave, PtP, RS232-Schnittstelle, RS422-Schnittstelle, RS485-Schnittstelle, Schnittstelle, Serielle Schnittstelle, SPS-Kommunikationsmodul, V.24-Schnittstelle, V24-Schnittstelle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,23*
€ 96,13*
€ 5,46*
ab € 83,06*
€ 97,49*
Frei Haus
ab € 86,37*
€ 100,55*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 91,01*
€ 104,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,02*
€ 129,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,02*
€ 152,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,61*
€ 149,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,23*
€ 147,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.