Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F297A55 Herst.-Nr.: 48215 EAN/GTIN: 3303430482154 |
| |
|
| | |
| Motorantrieb AC 400-480V 48215 Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltantriebs: | Motorantrieb | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 400 - 480 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 400 - 480 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 0 - 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 840,06* | € 941,54* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 848,51* | € 945,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 848,04* | € 966,78* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 874,26* | € 979,84* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1.202,24* | € 1.322,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|