Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais elektr REG 19-30VDC 0,5A 5-48V ABS7SC2E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einsteckbares Halbleiterrelais, 10mm, Ausgang, 5-48 V DC, 0,5A
Einsteckbares Halbleiterrelais, 10mm, Ausgang, 5-48 V DC, 0,5A
Einsteckbares Halbleiterrelais, 10mm, Ausgang, 5-48 V DC, 0,5A
Artikel-Nr.:
     262-F301H95
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ABS7SC2E
EAN/GTIN:
     3389110644791
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Installationsrelais elektr REG 19-30VDC 0,5A 5-48V ABS7SC2E
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
0.5 A
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
55 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
0 - 0 Hz Hz
Frequenz der Steuerspannung 2:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
vollelektronisch
Max. Glühlampenlast:
0 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
0 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Steuerspannung 1:
19 - 30 V V
Steuerspannung 2:
24 - 24 V V
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Versorgungsspannung:
5 - 48 V
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 15,86*
€ 22,96*
23 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 16,89*
€ 23,32*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,45*
ab € 17,01*
€ 23,54*
14 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 17,28*
€ 24,46*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 19,24*
€ 26,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 105,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.