Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F306I00 Herst.-Nr.: K10C003QCH EAN/GTIN: 3389110076554 |
| |
|
| | |
| Lastschalter 1p Stufen 10A Komplettgerät IP65 Geeignet für Frontbefestigung K10C003QCH Weitere Informationen: | | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Ausführung: | Stufenschalter | Ausführung des Betätigungselements: | langer Drehgriff | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 0 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 2 A | Bemessungsdauerstrom Iu: | 10 A | Geeignet für Frontbefestigung: | ja | Geeignet für Zwischenbau: | ja | Komplettgerät im Gehäuse: | ja | Mit Nullstellung: | ja | Polzahl: | 1 | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,68* | € 26,17* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,70* | € 33,53* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 64,31* | € 83,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|