Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 75kW 3S 120VAC 150A 1S+1ÖHilf LC1D1506G7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 120 V AC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 120 V AC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 120 V AC
Artikel-Nr.:
     262-F311A28
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LC1D1506G7
EAN/GTIN:
     3389110527889
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
hauptschütz
Leistungsschütz 75kW 3S 120VAC 150A 1S+1ÖHilf LC1D1506G7
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
120 - 120 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 - 440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 - 440 V
Breite:
120 mm
Höhe:
158 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
136 mm
Weitere Suchbegriffe: 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Koppelschütz, Lastabwurfschütz, Motorschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 345,79*
€ 372,91*
Frei Haus
ab € 346,47*
€ 373,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 353,67*
€ 381,24*
Frei Haus
ab € 352,51*
€ 381,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 450,46*
€ 486,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 486,17*
€ 578,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 483,99*
€ 575,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,01*
€ 568,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,21*
€ 558,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.