Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 75kW 3S 115VAC 150A 1S+1ÖHilf LC1D150FE7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 115 V AC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 115 V AC
Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 75 kW, 150 A, 400 V AC3, Spule 115 V AC
Artikel-Nr.:
     262-F311A48
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LC1D150FE7
EAN/GTIN:
     3389110527452
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 75kW 3S 115VAC 150A 1S+1ÖHilf LC1D150FE7
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
200 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
150 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
115 - 115 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
115 - 115 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 - 440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 - 440 V
Breite:
120 mm
Höhe:
158 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
136 mm
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,32*
€ 342,05*
Frei Haus
ab € 327,15*
€ 353,01*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 332,43*
€ 355,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 327,42*
€ 357,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 426,09*
€ 456,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 456,46*
€ 543,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,37*
€ 541,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,33*
€ 535,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,68*
€ 526,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,09*
€ 507,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.