Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 7,5kW 4S 48VDC 18A 1S+1ÖHilf LC1DT32ED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 48 V DC
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 48 V DC
Leistungsschütz LC1D 4p, +1S+1Ö, Spule 48 V DC
Artikel-Nr.:
     262-F312A54
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LC1DT32ED
EAN/GTIN:
     3389110247831
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz 7,5kW 4S 48VDC 18A 1S+1ÖHilf LC1DT32ED
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
4
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 - 48 V
Breite:
45 mm
Höhe:
91 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
107 mm
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, hauptschütz, 4-poliges Schütz, Drehstromschütz, Dreieck-Schütz, Gleichspannungsschütz, Gleichstromschütz, Halbleiterschütz, Heizstromschütz, Heizungsschütz, Installationsschütz, Kleinschütz, Lastabwurfschütz, Netz-Schütz, Reiheneinbaugerät, Schaltmodul, Schütz, Schützbaustein, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Schütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,69*
€ 79,79*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,56*
€ 83,19*
€ 5,00*
ab € 73,69*
€ 85,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 75,34*
€ 88,06*
Frei Haus
ab € 76,05*
€ 88,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,50*
€ 100,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.