Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stern-Dreieck-Schütz AC 18,5kWAC IP65 400V50Hz Schraub LE3D18V7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Y-/Dreieck-Anl. LE3-D, IP 657, 22kW, mit Verr. , Tasten 0/1, Sp. 400VAC
Y-/Dreieck-Anl. LE3-D, IP 657, 22kW, mit Verr. , Tasten 0/1, Sp. 400VAC
Y-/Dreieck-Anl. LE3-D, IP 657, 22kW, mit Verr. , Tasten 0/1, Sp. 400VAC
Artikel-Nr.:
     262-F314D16
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LE3D18V7
EAN/GTIN:
     3389110628272
Suchbegriffe:
Motorstarter
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination
Stern-Dreieck-Schütz AC 18,5kWAC IP65 400V50Hz Schraub LE3D18V7
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
18.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
400 - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
400 - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 - 440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
220 - 440 V
Breite:
186 mm
Funktion:
Stern-Dreieck-Schütz
Höhe:
348 mm
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
175.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Sternschütz, Verbraucherabzweig, Wendeschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 325,40*
€ 352,14*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 327,82*
€ 356,91*
Frei Haus
ab € 334,72*
€ 362,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 333,69*
€ 363,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 396,88*
€ 431,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,53*
€ 513,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,62*
€ 511,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,44*
€ 500,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,48*
€ 492,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,88*
€ 472,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.