Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorstarterkombination 7,5kW 380-400V AC 12A 13-18A IP65IP67 LG1D182Q720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlasser m. Not-Aus LG1-D, IP 657, 1 Drehr., Sp. 440V
Anlasser m. Not-Aus LG1-D, IP 657, 1 Drehr., Sp. 440V
Anlasser m. Not-Aus LG1-D, IP 657, 1 Drehr., Sp. 440V
Artikel-Nr.:
     262-F314E83
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     LG1D182Q720
EAN/GTIN:
     3389110653359
Suchbegriffe:
Motorstarter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Motorstarterkombination 7,5kW 380-400V AC 12A 13-18A IP65IP67 LG1D182Q720
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Auslöseklasse:
CLASS 10
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:
6000 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:
3000 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7.5 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
12 A
Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:
18 A
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
9 kW
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 - 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
0 - 0 V
Breite:
175 mm
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Höhe:
165 mm
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Temperaturkompensierter Überlastschutz:
ja
Tiefe:
165 mm
Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:
40 °C
Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:
Klasse 1
Überlastauslöser Stromeinstellung:
13 - 18 A
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, Direktstarter, Motorabgangskombination, Motorstarterkombination, Protected starter, Stern-Dreieck-Starter, Verbraucherabzweig, Wendestarter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,67*
€ 234,91*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,09*
€ 239,74*
Frei Haus
ab € 218,44*
€ 240,86*
Frei Haus
ab € 225,08*
€ 245,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 262,29*
€ 285,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,80*
€ 338,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,81*
€ 332,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,40*
€ 330,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.