Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlasser 440V LG1D182Q720


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anlasser 440V LG1D182Q720
Anlasser 440V LG1D182Q720
Artikel-Nr.:
     6012B-51759915
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LG1D182Q720
EAN/GTIN:
     3389110653359
Suchbegriffe:
Motorstarter
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais

Anlasser 440V LG1D182Q720

Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl.
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
380 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
380 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
9 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
18 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 213,16*
€ 235,51*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,78*
€ 240,88*
Frei Haus
ab € 222,20*
€ 243,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 226,58*
€ 248,90*
€ 5,95*
ab € 229,85*
€ 253,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,90*
€ 296,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,35*
€ 293,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,59*
€ 283,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,58*
€ 269,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.