Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter magn 20mmA 8mmE DC 24V Quader Kab Relaiskont f.Sicherheitsf XCSDMP50110


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+2S, 1S gest. schalt., 10m Kabel
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+2S, 1S gest. schalt., 10m Kabel
XCSDMP Cod. Magn.-Si.schalter, 1Ö+2S, 1S gest. schalt., 10m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-F322C38
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCSDMP50110
EAN/GTIN:
     3389110971972
Suchbegriffe:
Codierte Sicherheitsschalter
Kabel für Sicherheitsschalter
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Näherungsschalter magn 20mmA 8mmE DC 24V Quader Kab Relaiskont f.Sicherheitsf XCSDMP50110
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Breite des Sensors:
25 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Gehäusebauform:
Quader
Gesicherter Schaltabstand AUS:
20 mm
Gesicherter Schaltabstand EIN:
8 mm
Höhe des Sensors:
88 mm
Länge des Sensors:
13 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Min. Ausgangsstrom:
0 mA
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
SIL nach IEC 61508:
3
Schaltabstand:
20 mm
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-25 - 85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,05*
€ 65,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,15*
€ 65,26*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,46*
€ 66,03*
Frei Haus
ab € 53,63*
€ 67,15*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,39*
€ 68,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,96*
€ 74,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.