Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 2-62,5barAu IP66 250VDC 2000-62500hPa 1S 1Ö 5-70barEin XMLA070E2S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLA-Druckschalter 70 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLA-Druckschalter 70 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLA-Druckschalter 70 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     262-F323D64
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLA070E2S11
EAN/GTIN:
     3389110712063
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
schneider electric drucktaster 1s 1...
Druckwächter 2-62,5barAu IP66 250VDC 2000-62500hPa 1S 1Ö 5-70barEin XMLA070E2S11
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
5000 - 70000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
2 - 62.5 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
320 bar
Breite:
35 mm
Druck-Schaltdifferenz:
7.5 bar
Einschaltdruck:
5 - 70 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
2000 - 62500 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
113 mm
Max. Arbeitsdruck:
90000 hPa
Max. Prüfdruck:
160 bar
Mediumtemperatur:
0 - 160 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, druckluftschalter telemecanique, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,61*
€ 119,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,85*
€ 119,44*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,80*
€ 122,00*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,89*
€ 122,43*
Frei Haus
ab € 103,18*
€ 123,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,43*
€ 145,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,94*
€ 134,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.