Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 70 bar, 1W XMLA070E2S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLA-Druckschalter 70 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLA-Druckschalter 70 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLA-Druckschalter 70 Bar, feste Hyst., 1 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     3461-S3389110712063
Hersteller:
     TMSS Germany
Herst.-Nr.:
     XMLA070E2S11
EAN/GTIN:
     3389110712063
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
schneider electric drucktaster 1s 1...
Geeignet als Wächter, Geeignet als Begrenzer, Max. Arbeitsdruck 70000hPa, Einschaltdruck 5 ... 70bar, Anfangseinstellung 5000 ... 70000hPa, Ausschaltdruck 2 ... 62,5bar, Endeinstellung 2000 ... 62500hPa, Druck-Schaltdifferenz 7,5bar, Max. Prüfdruck 160bar, Berstdruck 320bar, Mediumtemperatur 0 ... 160°C, Anschluss Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP), Gewindemaß 1/4 Zoll, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz 120 ... 240V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz 120 ... 240V, Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC 250 ... 250V, Anfangswert Messbereich Druck 0Pa, Endwert Messbereich Druck 0Pa, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 0kW, Schaltvermögen bei AC-3, 240 V 0kA, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 0A, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 1, Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 0, Schutzart (IP) IP66, Schutzart (NEMA) sonstige, Höhe 113mm, Breite 35mm, Tiefe 75mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, druckluftschalter telemecanique, Druckregler, Druckschalter, druck sensoren, druckgeber, drucksensoren, druckwandler, druckwertgeber, pressure, pressure switches
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,51*
€ 119,34*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,22*
€ 119,35*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 98,76*
€ 121,91*
€ 5,95*
ab € 101,94*
€ 122,34*
Frei Haus
ab € 102,79*
€ 123,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,91*
€ 145,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.