Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 0,3-18,4bar IP66 0-250VDC 300-18400hPa 1S 1Ö 1,3-20barEin XMLB020C2S11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Druckschalter 20 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 20 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
XMLB-Druckschalter 20 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Pg13
Artikel-Nr.:
     262-F323F81
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLB020C2S11
EAN/GTIN:
     3389110713909
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckwächter 0,3-18,4bar IP66 0-250VDC 300-18400hPa 1S 1Ö 1,3-20barEin XMLB020C2S11
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
1300 - 20000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
0.3 - 18.4 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
90 bar
Breite:
35 mm
Druck-Schaltdifferenz:
9.4 bar
Einschaltdruck:
1.3 - 20 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Elektronische Ausführung:
ja
Endeinstellung:
300 - 18400 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
113 mm
Max. Arbeitsdruck:
25000 hPa
Max. Prüfdruck:
45 bar
Mediumtemperatur:
0 - 160 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Druckregler, Drucktaster, Mechanischer Sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 155,53*
€ 185,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 155,34*
€ 185,34*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 155,90*
€ 189,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 159,88*
€ 189,89*
Frei Haus
ab € 161,14*
€ 191,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,89*
€ 225,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,99*
€ 224,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,81*
€ 215,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,12*
€ 208,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,88*
€ 190,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.