Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckwächter 2,6-263barA IP66 250VDC 2600-263000hPa 1S 1Ö 22-300barEin XMLB300N2S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
Artikel-Nr.:
     262-F323G96
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XMLB300N2S12
EAN/GTIN:
     3389110757323
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
druckluftschalter telemecanique
Druckwächter 2,6-263barA IP66 250VDC 2600-263000hPa 1S 1Ö 22-300barEin XMLB300N2S12
Weitere Informationen:
Anfangseinstellung:
22000 - 300000 hPa hPa
Anfangswert Messbereich Druck:
0 Pa
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
1
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausschaltdruck:
2.6 - 263 bar
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
120 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
120 - 240 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
250 - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
0 A
Berstdruck:
1350 bar
Breite:
35 mm
Druck-Schaltdifferenz:
0 bar
Einschaltdruck:
22 - 300 bar
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Endeinstellung:
2600 - 263000 hPa hPa
Endwert Messbereich Druck:
0 Pa
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Geeignet als Wächter:
ja
Gewindemaß:
1/4 Zoll
Höhe:
113 mm
Max. Arbeitsdruck:
375000 hPa
Max. Prüfdruck:
675 bar
Mediumtemperatur:
0 - 160 °C
Schaltvermögen bei AC-3, 240 V:
0 kA
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, drucktaster ip66, Druckregler, Druckschalter, Druckwächter, Reed-Kontakt Schalter, Vakuumwächter, Zylinderschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 142,12*
€ 169,11*
21 Tage
1
€ 4,45*
ab € 142,24*
€ 169,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 145,76*
€ 173,92*
Frei Haus
ab € 148,51*
€ 175,91*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,41*
€ 180,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,10*
€ 204,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.