Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter 300 bar, 1W XMLB300N2S12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hyst., 2 Schaltp., 1Ö/1S, Anschlusskl.
Artikel-Nr.:
     6012-38560600
Hersteller:
     Telemechanique Sensors
Herst.-Nr.:
     XMLB300N2S12
EAN/GTIN:
     3389110757323
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Mechanischer Sicherheitsschalter
mechanischer sicherheitsschalter

Druckschalter 300 bar, 1W XMLB300N2S12

XMLB-Druckschalter 300 Bar, einstellbare Hysterese, 2 Schaltpunkt, 1 Öffner oder 1 Schließer, Anschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
ja
Max. Arbeitsdruck:
300000 hPa
Einschaltdruck:
22..300 bar
Anfangseinstellung:
22000..300000 hPa
Ausschaltdruck:
2,6..263 bar
Endeinstellung:
2600..263000 hPa
Druck-Schaltdifferenz:
163 bar
Max. Prüfdruck:
675 bar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 146,37*
€ 173,89*
€ 5,95*
ab € 147,06*
€ 174,48*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 152,23*
€ 180,75*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 149,94*
€ 181,11*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 180,51*
€ 212,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,65*
€ 201,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,23*
€ 181,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.