Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-F325H86 Herst.-Nr.: XSAV11373TF EAN/GTIN: 3389110312089 |
| |
|
| | |
| Näherungsschalter ind UC Schraub 2Draht 10mm 24-240V n.bündig 10Hz Sonderbauform XSAV11373TF Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: | 0 | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: | 0 | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: | ohne | Ausführung des Schaltausgangs: | 2Draht | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: | 24 - 240 V | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: | 0 - 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung DC: | 24 - 240 V | Breite des Sensors: | 0 mm | Durchmesser Sensor: | 0 mm | Explosionsschutz-Kategorie für Gas: | ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Staub: | ohne | Gehäusebauform: | Sonderbauform | Höhe des Sensors: | 30 mm | Länge des Sensors: | 81 mm | Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: | 0 mA | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | SIL nach IEC 61508: | ohne | Schaltabstand: | 10 mm | Schaltfrequenz: | 10 Hz | Spannungsart: | AC/DC | Störfestigkeit gegen magnetische Felder: | störfest gegen magnetisches Gleich- und Wechselfeld | Versorgungsspannung: | 24 - 240 V | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 92,21* | € 106,53* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 92,31* | € 106,63* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,38* | € 107,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,58* | € 109,07* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 96,03* | € 110,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|