Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-18561822 Herst.-Nr.: XSAV11373TF EAN/GTIN: 3389110312089 |
| |
|
| | |
| Drehzahlwächter M30, Sn 10mm XSAV11373TF XSAV-Induktiver Sensor zur Drehzahlüberwachung in zylindrischer Bauform M30, Schaltabstand Sn 10mm, Drehzahl 6-150 U/min, Spannungsversorgung 12-48V DC, 2m Anschlussleitung, Ausführung für niederige Temperaturen bis -40°C. Weitere Informationen: | | Länge des Sensors: | 81 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 10 mm | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | nein | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Art der Betätigung: | metallisches Target | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,90* | € 105,03* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 90,61* | € 105,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 90,21* | € 105,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 94,73* | € 107,89* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 102,17* | € 114,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|