Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtschranke Einweg DC 12-24V Kab PNP Zylinder_Gew 20000mm IP65 15000mm XUB2BPAWL2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUB-Optoe. Sensor, Empfänger, 90°, Sn 15m, 12-24 V DC, 2m Kabel
XUB-Optoe. Sensor, Empfänger, 90°, Sn 15m, 12-24 V DC, 2m Kabel
XUB-Optoe. Sensor, Empfänger, 90°, Sn 15m, 12-24 V DC, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-F329B79
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUB2BPAWL2R
EAN/GTIN:
     3389110150445
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke
Lichtschranken
Profibus Buskabel
Lichtschranke Einweg DC 12-24V Kab PNP Zylinder_Gew 20000mm IP65 15000mm XUB2BPAWL2R
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
1
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungsschaltabstand:
15000 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 24 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm²
Lieferumfang des Einwegsystems:
Empfänger
Länge des Sensors:
62 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Max. Schaltabstand:
20000 mm
Max. Öffnungswinkel:
0 °
Min. Reflektorabstand:
5000 mm
Reaktionszeit:
1 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
210 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,93*
€ 50,59*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,01*
€ 50,59*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 45,06*
€ 59,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 46,60*
€ 61,29*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,56*
€ 64,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,24*
€ 75,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,56*
€ 58,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.