Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichttaster energetisch hellSchalt DC Zyl Gew Kab PNP IP67 12-24VDC XUB5BPBWL2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUB-Optoe. Sensor, Lichttaster, 90°, Sn 0,6m, 12-24 V DC, 2m Kabel
XUB-Optoe. Sensor, Lichttaster, 90°, Sn 0,6m, 12-24 V DC, 2m Kabel
XUB-Optoe. Sensor, Lichttaster, 90°, Sn 0,6m, 12-24 V DC, 2m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-F329C81
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUB5BPBWL2
EAN/GTIN:
     3389110158328
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Lichttaster energetisch hellSchalt DC Zyl Gew Kab PNP IP67 12-24VDC XUB5BPBWL2
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 24 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Höhe des Sensors:
0 mm
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtart:
Infrarotlicht
Lichtfleck:
0 mm² mm
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
0 mA mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Max. Schaltabstand:
0 mm
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
0 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
0 Hz Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP67
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Tastweite:
600 - 600 mm
Umgebungstemperatur:
-25 - 55 °C °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Werkstoff des Kabelmantels:
PUR strahlenvernetzt
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 43,00*
€ 56,75*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,46*
€ 57,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,76*
€ 57,98*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 51,92*
€ 68,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,72*
€ 70,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.