Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzleuchte 24VUC 0,55A IP65 ge Kst 5W Aufb Xenon XVBL6B8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Signalstation gelb XVB, Blitzlicht 5 J, 24 V AC DC, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-F329J96
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVBL6B8
EAN/GTIN:
     3389110844719
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte 24VUC 0,55A IP65 ge Kst 5W Aufb Xenon XVBL6B8
Weitere Informationen:
Abgedecktes Raumvolumen:
1.5 m³
Entspricht EN 54-23:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Kalottenfarbe:
gelb
Leistung:
5 J J
Leuchtmittel:
Xenon
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
24 - 24 V V
Schutzart (IP):
IP65
Stromart:
AC/DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 98,24*
€ 117,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,57*
€ 117,28*
Frei Haus
ab € 102,11*
€ 121,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 100,93*
€ 122,56*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 115,98*
€ 137,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,47*
€ 162,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.