Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Not-Aus Ø22,5mm sw rnd IP66 hoch Schaltfunktion verrastend ZB4BS12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentrieg., Pilzdruckt., Ø40mm, schwarz
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentrieg., Pilzdruckt., Ø40mm, schwarz
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentrieg., Pilzdruckt., Ø40mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-F332H59
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     ZB4BS12
EAN/GTIN:
     3389110888812
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
schneider electric betätigungseleme...
Frontelement für Not-Aus Ø22,5mm sw rnd IP66 hoch Schaltfunktion verrastend ZB4BS12
Weitere Informationen:
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Bauform des Knopfes:
hoch
Breite der Öffnung:
0 mm
Durchmesser der Kappe:
40 mm mm
Farbe Frontring:
Chrom
Farbe des Knopfes:
schwarz
Höhe der Öffnung:
0 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm mm
Mit Frontring:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, drucktaster 22mm, Frontelement für Not-Aus, Frontelement für Not-Aus Schalter, Frontelement für Pilztaster, Frontelement Not-Aus Schalter, Not-Aus Schalter, Not-Aus-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilz-Druck-Taster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilz-Schlüssel-Taster, Zustimmschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,92*
€ 32,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,97*
€ 32,22*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,01*
€ 32,96*
€ 3,90*
ab € 27,16*
€ 36,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,27*
€ 37,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.