Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-Aktorkabel 2p 1m ZCMD21 Male ger fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) ZCMC25L1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, PVR, 1m Kabel
ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, PVR, 1m Kabel
ZCMC-Vorverdrahteter Anschluss, PVR, 1m Kabel
Artikel-Nr.:
     262-F335C66
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZCMC25L1
EAN/GTIN:
     3389110221817
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Sensor-Aktorkabel 2p 1m ZCMD21 Male ger fr.Ende Polyvinylchlorid (PVC) ZCMC25L1
Weitere Informationen:
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
ZCMD21
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
0 V V
Bemessungsstrom In:
0 A
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Kabellänge:
1 m m
Kabeltyp:
mehradrig
Polzahl:
2
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 - 0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 - 0 °C
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 6,12*
€ 5,46*
ab € 4,25*
€ 6,17*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 4,20*
€ 6,24*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,31*
€ 6,26*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 4,56*
€ 6,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.