Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke 120mm 2mmBemess M8 95x30mm DC 12-24V 0,2mm progrkonfbar XUYFANEP100030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUY-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r. mit Teach-In, 30x95mm, 12-24 V DC, M8
XUY-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r. mit Teach-In, 30x95mm, 12-24 V DC, M8
XUY-Optoe. Sen., Gabel-Lichts.r. mit Teach-In, 30x95mm, 12-24 V DC, M8
Artikel-Nr.:
     262-F344B14
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUYFANEP100030
EAN/GTIN:
     3389119006576
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabellichtschranke 120mm 2mmBemess M8 95x30mm DC 12-24V 0,2mm progrkonfbar XUYFANEP100030
Weitere Informationen:
AWG-Nummer:
0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Bemessungsschaltabstand:
2 mm
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12 - 24 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 0
Breite des Sensors:
0 mm
Durchmesser Sensor:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gabelbreite:
30 mm
Gabeltiefe:
95 mm
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Höhe des Sensors:
0 mm
Laserschutzklasse:
ohne
Lichtfleck:
0 mm²
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Ausgangsstrom:
0 mA
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Max. Schaltabstand:
120 mm
Min. Objektgröße:
0.2 mm
Min. Reflektorabstand:
0 mm
Reaktionszeit:
0 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
0 m
Schaltfrequenz:
0 Hz
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
1
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hellschaltend
Umgebungstemperatur:
-20 - 60 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 123,26*
€ 153,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 122,00*
€ 154,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 127,60*
€ 157,16*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 148,05*
€ 181,94*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 152,13*
€ 187,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,11*
€ 182,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,96*
€ 167,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,21*
€ 163,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,26*
€ 146,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.