Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikmelder DauerPulston Ø45mm IP40 ws 230V50Hz XVMC29M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASIS MIT SUMMER 230V
BASIS MIT SUMMER 230V
BASIS MIT SUMMER 230V
Artikel-Nr.:
     262-F344E29
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     XVMC29M
EAN/GTIN:
     3389119004329
Suchbegriffe:
Buzzer
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Akustikmelder DauerPulston Ø45mm IP40 ws 230V50Hz XVMC29M
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 - 230 V
Betriebsspannung DC:
0 - 0 V
Farbe:
weiß
Funktion:
Dauerton/Pulston
Lautstärke:
80 dB
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, schneider electric summer, alarm summer, Akustikmelder, Akustischer Signalgeber, Akustisches Meldegerät, Akustisches Signalgerät, Alarmgeber, Element für Signalsäule, Hupe, Säule, Signalgeber, Signalgerät, Signalsäule, Signalsäulenbauteil, Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, akustisch, Sirene, Warngerät
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,15*
€ 38,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 31,32*
€ 40,75*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,56*
€ 41,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,91*
€ 43,98*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,02*
€ 45,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,66*
€ 51,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,95*
€ 47,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.