Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden Prisma H150mm Metall ws RAL9001 88053


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Festes Teil trennbare Platte für Motorsteuerungszentrale, 150mm
Festes Teil trennbare Platte für Motorsteuerungszentrale, 150mm
Festes Teil trennbare Platte für Motorsteuerungszentrale, 150mm
Artikel-Nr.:
     262-F345I03
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     88053
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte Werkbank
Werkbankarbeitsplatten
Werkbankplatte
Fach-Boden
Fachboden Prisma H150mm Metall ws RAL9001 88053
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
0 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Gehäusebaubreite:
650 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Höhe:
150 mm
RAL-Nummer:
9001
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 69,82*
€ 89,77*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,40*
€ 90,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,88*
€ 95,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,94*
€ 101,59*
Frei Haus
ab € 82,08*
€ 106,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,03*
€ 113,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,02*
€ 113,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,23*
€ 103,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.